Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1404063-MU Herst.-Nr.: RF-4212189 EAN/GTIN: 4016139049496 |
| |
|
|  |  |
 | Kabelkupplung zum bequemen Verbinden bzw. Verlängerung zweier Netzwerkkabel. Gegen Störeinflüsse von außen geschützt Die robuste Metallkupplung sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung. ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 105 mm |  | Verpackungstiefe | 20 mm |  | Verpackungshöhe | 140 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 32.5 mm |  | Tiefe | 23 mm |  | Höhe | 23 mm | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Merkmale | Bauart | Flach |  | Produktfarbe | Metallisch |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | unterstütze Kabeltypen | Cat6e |  | Zertifizierung | RoHS, REACH |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,05* | € 3,51* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,21* | € 3,52* |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 8 |  | € 6,99* | ab € 3,54* | € 5,42* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,93* | € 6,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|