Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Connection Box Passend für (Netzwerk-Spezifikationen (CAT)): CAT 6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1404062-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212186
EAN/GTIN:
     4016139049489
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
lsa verbindungsmodul
Renkforce Connection Box Passend für (Netzwerk-Spezifikationen (CAT)): CAT 6a

renkforce Connection Box, metallisiert CAT 6A

Zur Reparatur oder Verbindung von Twisted-Pair Kabelsegmenten
Geschirmt dank metallisiertem Kunststoffgehäuse
Geeignet für Kabel mit AWG 22 bis 26
Anschluss über LSA Leisten

Dank der renkforce Connection Box lassen sich CAT 6A-Installationskabel verbinden, verlängern und reparieren, ohne dass ein Kabelsegment komplett neu verlegt werden muss. Die zwei Kabelenden werden mit Hilfe eines LSA-Auflegewerkzeugs angeschlossen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Netzwerk-Spezifikationen (CAT)): CAT 6a · Weitere technische Daten: Abmessungen: L 84mm; B 37mm; H 23.2mm

Lieferumfang:
Connection Box CAT 6A,4x Distanzmuffe ST2.9x12,4x Schraube ST2.9x5,2x Schraube ST2.9x13.5,4x Kabeleinführung,Klebeband,Anleitung

Hinweis:
Um die einzelnen Adern des Kabels funktionsfähig auflegen zu können, benötigen Sie ein optionales LSA-Auflegewerkzeug. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Passend für (Netzwerk-Spezifikationen (CAT)):
CAT 6a
Produkt-Art:
Connection Box
Weitere Suchbegriffe: 4016139049489, Renkforce, RF-4212186, Kabel Reperatur-Set, Kabel Reparatur-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 8,37*
Lager 102
594
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,38*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,99*
€ 16,90*
€ 3,50*
ab € 25,26*
€ 34,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.