Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4212177 HDMI Y-Adapter [1x HDMI-Stecker - 2x HDMI-Buchse] Schwarz vergoldete Steckkontakte 20.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1404059-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212177
EAN/GTIN:
     4016139049458
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Renkforce RF-4212177 HDMI Y-Adapter [1x HDMI-Stecker - 2x HDMI-Buchse] Schwarz vergoldete Steckkontakte 20.00 cm

Renkforce HDMI Splitter-Kabel 20 cm

Zum Anschluss von 2 HDMI-Bildschirmen an eine Grafikkarte
Vergoldete Kontakte sorgen für saubere, klare und fehlerfreie Übertragung
Perfekt für Präsentationen
Ermöglicht Auflösungen bis zu 1920 x 1080 Pixel @ 60 Hz

Mit diesem passiven Splitter ist es möglich, zwei HDMI-Monitore gleichzeitig an einen PC mit einer HDMI-Grafikkarte anzuschließen. Auf beiden Monitoren wird das gleiche Bild angezeigt und somit ideal für Schulungseinrichtungen, den gewerblichen Gebrauch oder bei Präsentationen.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Der Ader-Querschnitt entscheidet
Je größer der Durchmesser, desto mehr Daten können fließen. Dabei gilt, ein niedrigerer AWG-Wert steht für einen größeren Aderquerschnitt. So ist das Renkforce-Kabel aus einem dickeren Draht gefertigt und weist demzufolge deutlich bessere Übertragungseigenschaften auf – bei gleichbleibender Flexibilität des Kabels.

Gegen Störeinflüsse von außen geschützt
Das VGA Splitter-Kabel von Renkforce ist einfach geschirmt. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Y-Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 20.00 cm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: HDMI auf 2x HDMI Splitter

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 cm
Kabel-Ausführung:
Y-Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Y-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter, 04016139049458, 4016139049458, Renkforce, RF-4212177, splitter kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 13,04*
Lager 102
500
1
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 13,05*
4
€ 6,95*
ab € 10,97*
€ 15,50*
11 Tage
nicht lagernd
11
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 18,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
ab € 3,10*
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 3,10*
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.