Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Blau 24 V/DC, 24 V/AC AD16-22DS/24V/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140395-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     140395
EAN/GTIN:
     4016138745948
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Farbe: Blau · Gehäusefarbe: Schwarz · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Produktabmessung, Ø: 29 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: AD16-22DS/24V/B

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbfamilie (LOV):
Blau
Farbfamilie (neu):
blau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
AD16-22DS/24V/B
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe 24v blau, kontrolllampe 24 v, kontrollleuchte blau, TRU COMPONENTS, 140395, AD16-22DS/24V/B, N/A, LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,44*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,52*
€ 3,50*
ab € 6,11*
€ 7,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.