Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC AD16-16B/230V/G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140386-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     140386
EAN/GTIN:
     4016138745856
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signallampe 18 mm

Durch die Verwendung von LEDs bietet sie eine lange Lebensdauer und ist robust sowie stoßfest.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe: Grün · Gehäusefarbe: Schwarz · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 49 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: AD16-16B/230V/G

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
49 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbfamilie (LOV):
Grün
Farbfamilie (neu):
grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Typ:
AD16-16B/230V/G
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led warnleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe grün, TRU COMPONENTS, 140386, AD16-16B/230V/G, N/A, LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,66*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,77*
€ 3,50*
ab € 7,02*
€ 8,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396005
ab € 0,1289*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.