Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC, 24 V/AC AD16-16A/24V/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140381-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     140381
EAN/GTIN:
     4016138745801
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signallampe 18 mm

Durch die Verwendung von LEDs bietet sie eine lange Lebensdauer und ist robust sowie stoßfest.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe: Rot · Gehäusefarbe: Schwarz · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: AD16-16A/24V/R

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbfamilie (LOV):
Rot
Farbfamilie (neu):
rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
AD16-16A/24V/R
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte led 24v rot, kontrolllampe 24 v, kontrollleuchte rot, TRU COMPONENTS, 140381, AD16-16A/24V/R, N/A, LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 4,84*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 4,95*
€ 3,50*
ab € 7,24*
€ 8,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 4,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396005
ab € 0,1289*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.