Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingbright Optokoppler Phototransistor KB 817-M DIP-4 wide Transistor AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-140364-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB 817-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Optokoppler Typ KB

Vielseitiger Optokoppler von Kingbright®.

Technische Daten:
Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Eingangstyp: AC,DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-4 wide · Hersteller: Kingbright · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): KB · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Leistung (max) P(TOT): 200 mW · Montageart: Durchführungsloch · Optokoppler-Typ (Kategorisierung): Optokoppler Phototransistor · RoHS-konform: Ja · Strom-Übertragungsrate (min.): 50 % · Stromübertragungsverhältnis (max.): 600 % · Typ (Hersteller-Typ): KB 817-M · VCE Sättigung (max.): 200 mV

Hinweis:
Bitte beachten Sie wie immer die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, KB 817-M, optokoppler, opto-koppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.