Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright Optokoppler Phototransistor KB 817 DIP-4 Transistor AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140363-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB 817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
kingbright fototransistor
fototransistor
Kingbright Optokoppler Phototransistor KB 817 DIP-4 Transistor AC,DC

Optokoppler Typ KB

Vielseitiger Optokoppler von Kingbright®.

Technische Daten:
Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Eingangstyp: AC,DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-4 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): KB · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Leistung (max) P(TOT): 200 mW · Montageart: Durchführungsloch · Strom-Übertragungsrate (min.): 50 % · Stromübertragungsverhältnis (max.): 600 % · VCE Sättigung (max.): 200 mV

Hinweis:
Bitte beachten Sie wie immer die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Kingbright
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Kingbright
Eingangstyp:
AC | DC
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-4
Ausgabetyp:
Transistor
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
KB
Typ (Hersteller-Typ):
KB 817
Montageart:
Durchführungsloch
Collector-Strom I(C):
50 mA
Strom-Übertragungsrate (min.):
50 %
Stromübertragungsverhältnis (max.):
600 %
Abfallzeit:
3 µs
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Durchlassspannung U(F) max.:
1.4 V
Isolationsspannung:
5000 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-30 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+100 °C
Leistung (max) P(TOT):
200 mW
Anstiegszeit:
4 µs
VCE Sättigung (max.):
200 mV
Durchlassspannung U(F) typ.:
1.2 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, Kingbright, KB 817, optokoppler, opto-koppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,83*
Lager 102
214
5
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,84*
1 Tag
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,84*
1 Tag
8519
5
€ 14,99*
ab € 0,521*
€ 1,109*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.