Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1403508-MU Herst.-Nr.: DA-70461 EAN/GTIN: 4016032368007 |
| |
|
|  |  |
 | HDMI auf VGA Konverter Wandelt ein HDMI Signal in ein VGA Signal um Produktvorteile: - Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA
- Verbinden Sie Ihre modernen Wiedergabegeräte mit älteren VGA-Bildschirmen oder Beamern
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- Kein Netzteil erforderlich
Der DIGITUS® DA-70461 wandelt digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale um. Dadurch können moderne Wiedergabegeräte wie Notebooks, Blu-Ray-Player, DVD-Player, Spielekonsolen, etc. mit älteren VGA-Bildschirmen oder VGA-Beamern verbunden werden. Der Konverter ist zusätzlich mit einer 3.5 mm Audio-Klinken-Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Audiosignal wird so parallel konvertiert. Dies ermöglicht eine zusätzliche Audiowiedergabe durch den Anschluss über Ihre Lautsprecher oder Ihr Surround-System. Technische Daten: - Eingang: HDMI Typ A + 3.5mm Audio
- Ausgang: VGA
- Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA
- Nutzen Sie moderne Geräte mit älteren analogen VGA-Bildschirmen
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- VGA Auflösung: 10-Bit Auflösung mit bis zu 165Mhz Pixelrate (1080P und UXGA)
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 30 g
- Abmessungen: 180 x 45 x 15 mm (L x W x H)
- Abmessungen: 180 x 45 x 15 mm (L x W x H)
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Audio: false
- Signal Ausgang: VGA
- Signal Eingang: HDMI
Weitere Informationen:  |  | HDTV Auflösung max.: | 1920 x 1080 Pixel, 60Hz | HDTV Standard: | Full HD | Audio: | false | Signal Ausgang: | VGA | Signal Eingang: | HDMI |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi vga, adapter vga |
|  |  |
|  |  | Angebote (27) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 6,89* | € 8,93* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,13* | € 9,24* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 7,27* | € 9,39* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 7,39* | € 9,51* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,55* | € 12,65* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|