Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCI LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC R9-122L1-06-BRR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140349-BP
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     140349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte R9-122L1-06, 24 mm Ø

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 100 ° · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 17 mm · Farbe: Rot · Gehäusefarbe: Schwarz · Lichtstärke I(V): 120 mcd · Material: Polycarbonat,Polybutylenterephthalat · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 45.6 mm · Produktabmessung, Ø: 24 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: R9-122L1-06-BRR4 · Weitere technische Daten: Linse: Diffus

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte led 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, SCI, 140349, R9-122L1-06-BRR4, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 3,18*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.