Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Delock HDMI / DVI Anschlusskabel 2.00 m 83586 mit Ferritkern, schraubbar, vergoldete Steckkontakte Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1403473-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83586
EAN/GTIN:
     4043619835867
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
Delock HDMI Kabel Micro-D Stecker zu DVI 24+1 Stecker 2 m

Micro HDMI D 19 Pin Stecker zu DVI-D (Dual Link) 24+1 Stecker
Auflösung bis 1920 x 1200 @ 60 Hz (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
Kontakte mit Goldauflage
1 x Ferritkern

Dieses Kabel ermöglicht es Ihnen, Digitalkameras, Camcorder oder andere Geräte mit Micro HDMI Buchse mit einem DVI Monitor zu verbinden.

Ausstattung:
High Speed HDMI Spezifikation
DVI Anschluss mit Schrauben
Drahtquerschnitt: 34 AWG
Kabeldurchmesser: ca. 4,8 mm
Datentransferrate bis zu 5,1 Gb/s

Technische Daten:
AWG: 34 · Anschluss-Typ: HDMI,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker D Micro · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Stecker 24+1pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Ferritkern,schraubbar,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-High Speed,DVI-D Dual Link · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker D Micro
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Stecker 24+1pol.
1c. Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI-High Speed | DVI-D Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
mit Ferritkern | schraubbar | vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
HDMI | DVI
AWG:
34
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi hdmi kabel 2m delock, dvi hdmi kabel, dvi hdmi kabel 2m, 4043619835867, Delock, 83586, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,22*
€ 6,64*
€ 3,80*
ab € 5,30*
€ 6,73*
€ 4,50*
ab € 5,46*
€ 6,93*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 5,64*
€ 7,00*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.