Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Delock HDMI / DVI Anschlusskabel 1.00 m 83582 mit Ferritkern, schraubbar, vergoldete Steckkontakte Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1403469-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83582
EAN/GTIN:
     4043619835829
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
dvi hdmi kabel 1m 24+1
dvi hdmi kabel
dvi hdmi kabel 1m
Delock HDMI Kabel Mini-C Stecker zu DVI 24+1 Stecker 1 m

Mini HDMI C 19 Pin Stecker zu DVI-D (Dual Link) 24+1 Stecker
Auflösung bis 1920 x 1200 @ 60 Hz (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
Kontakte mit Goldauflage
1 x Ferritkern

Dieses Kabel ermöglicht es Ihnen, Digitalkameras, Camcorder oder andere Geräte mit Mini HDMI Buchse mit einem DVI Monitor zu verbinden.

Ausstattung:
High Speed HDMI Spezifikation
DVI Anschluss mit Schrauben
Drahtquerschnitt: 32 AWG
Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
Datentransferrate bis zu 5,1 Gb/s

Technische Daten:
AWG: 32 · Anschluss-Typ: HDMI,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker C Mini · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Stecker 24+1pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Ferritkern,schraubbar,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-High Speed,DVI-D Dual Link · Kabellänge: 1.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker C Mini
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Stecker 24+1pol.
1c. Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI-High Speed | DVI-D Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
mit Ferritkern | schraubbar | vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
HDMI | DVI
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 4043619835829, Delock, 83582, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 4,19*
€ 5,52*
€ 6,78*
ab € 4,20*
€ 5,54*
€ 3,80*
ab € 4,28*
€ 5,62*
3 Tage
3
€ 7,00*
ab € 4,40*
€ 5,72*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.