Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1403467-MU Herst.-Nr.: 62656 EAN/GTIN: 04043619626564 |
| |
|
|  |  |
 | Delock - Videokonverter - DisplayPort - DVI, HDMI, VGA - Schwarz Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | Video-Adapter |  | Anschluss Eingang | DisplayPort 1.1 Stecker |  | Anschluss Ausgang | 1 x DVI-D 24+1 Buchse mit Muttern |  |  | 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse |  |  | 1 x VGA 15 Pin Buchse |  | Kabellänge | 0,16 m |  | Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, usb displayport adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 16,11* | € 21,75* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 16,69* | € 22,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 17,11* | € 23,05* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 17,77* | € 23,83* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 21,37* | € 28,62* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|