Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

interBär 8118-000.61 LED-Drehdimmer Transparent Schaltleistung (min.) 5 W Schaltleistung (max.) 100 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1403175-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8118-000.61
EAN/GTIN:
     4011644006668
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Schnurdimmer 8118

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Betätigung durch Drehen · Beleuchtungsart: Ohne · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: LED-Drehdimmer · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Schaltleistung (max.): 100 W · Schaltleistung (min.): 5 W · Schaltspannung: 230 V · Typ (Hersteller-Typ): 8118-000.61 · Weitere technische Daten: Anschluss: Schraubkontakte; Schutzart: IP20 · Schaltleistung bei LED: 3 - 35 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
1c. Marke:
interBär
Farbe:
transparent
Beleuchtungsart:
Ohne
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Material:
Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
8118-000.61
Ausführung (allgemein):
Betätigung durch Drehen
Schaltleistung (min.):
5 W
Schaltspannung:
230 V
Schaltleistung (max.):
100 W
Produkt-Art:
LED-Drehdimmer
Weitere Suchbegriffe: 4011644006668, interBär, 8118-000.61
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 46,40*
€ 62,37*
€ 4,00*
ab € 52,86*
€ 62,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 72,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,47*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
49900063
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900065
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900075
ab € 1,06*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900076
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.