Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtsensor Broadcom APDS-9300-020 CHIP-LED-6 SMD 1 St. 2.4 - 3 V/DC (L x B x H) 2.6 x 2.2 x 0.55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140294-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     APDS-9300-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
SMD-LED
Miniatur-SMT Umgebungslicht-Sensor

Technische Daten:
Ausgänge (Sensoren): Digital,I2C · Bauart (Sensoren): SMD · Betriebsspannung (Bereich): 2.4 - 3 V/DC · Betriebsspannung max.: 3 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.4 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): CHIP-LED-6 · Produktabmessung, Breite: 2.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.55 mm · Produktabmessung, Länge: 2.6 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtsensor · Typ (Hersteller-Typ): APDS-9300-020 · Weitere technische Daten: Ausgang: I2C-Fast-Mode bei 400 kHz, bis 55 klx · Ausgangsstrom: Digital I2C

Weitere Suchbegriffe: Umgebungslichtsensor, umgebungslichtsensor, Broadcom, APDS-9300-020, miniatur-smt umgebungslicht-sensor, umgebungslicht-sensor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 0,82*
1
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 0,90*
1
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,257*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.