Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler LED-Treiber ACPL-772L-000E DIP-8 Push-Pull/Totem-Pole Logik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140277-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-772L-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Optokoppler
Broadcom Optokoppler LED-Treiber ACPL-772L-000E DIP-8 Push-Pull/Totem-Pole Logik

Hochgeschwindigkeits-Digital-CMOS-Logic-Gate Optokoppler

Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.

Technische Daten:
Abfallzeit: 9 ns · Anstiegszeit: 8 ns · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Push-Pull/Totem-Pole · Betriebstemperatur (max.): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +105 °C · Eingangstyp: Logik · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BCL · Isolationsspannung: 3750 V RMS · Kriechstrecke: 7.4 mm · Leistung (max) P(TOT): 150 mW · Montageart: Durchführungsloch · Spannungs-Ausgabe (max): 6.5 V · Stromausgang/Kanal: 10 mA · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 3 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Broadcom
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Broadcom
Eingangstyp:
Logik
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-8
Ausgabetyp:
Push-Pull/Totem-Pole
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
BCL
Typ (Hersteller-Typ):
ACPL-772L-000E
Montageart:
Durchführungsloch
Kriechstrecke:
7.4 mm
Stromausgang/Kanal:
10 mA
Abfallzeit:
9 ns
Isolationsspannung:
3750 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+105 °C
Leistung (max) P(TOT):
150 mW
Anstiegszeit:
8 ns
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
3 V
Spannungs-Ausgabe (max):
6.5 V
Produkt-Art:
Optokoppler LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, led treiber, Broadcom, ACPL-772L-000E, 818-8268
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,67*
Lager 102
1170
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,68*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 16,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.