Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtsensor Broadcom APDS-9007-020 CHIP-LED-6 SMD 1 St. 2 - 3.6 V/DC (L x B x H) 2.4 x 2 x 0.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140266-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     APDS-9007-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
SMD-LED
Miniatur-SMT Umgebungslicht-Sensor

Technische Daten:
Ausgänge (Sensoren): Analog Strom · Bauart (Sensoren): SMD · Betriebsspannung (Bereich): 2 - 3.6 V/DC · Betriebsspannung max.: 3.6 V/DC · Betriebsspannung min.: 2 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): CHIP-LED-6 · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 2.4 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtsensor · Typ (Hersteller-Typ): APDS-9007-020 · Weitere technische Daten: Ausführung: Logarithmischer Strom-Ausgang im Bereich von 3 lx - 70 klx · Ausgangsstrom: (1000 lx) 30 µA · Wellenlänge (Bereich): 560 nm (max) · Wellenlänge (max.): 560 nm

Weitere Suchbegriffe: Umgebungslichtsensor, umgebungslichtsensor, Broadcom, APDS-9007-020, miniatur-smt umgebungslicht-sensor, umgebungslicht-sensor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,654*
€ 1,241*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,39*
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 3,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.