Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtsensor Broadcom APDS-9005-020 CHIP-LED-6 SMD 1 St. 1.8 - 5.5 V/DC (L x B x H) 1.6 x 1.5 x 0.55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140264-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     APDS-9005-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
SMD-LED
Miniatur-SMT Umgebungslicht-Sensor

Technische Daten:
Ausgänge (Sensoren): Analog Strom · Bauart (Sensoren): SMD · Betriebsspannung (Bereich): 1.8 - 5.5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5.5 V/DC · Betriebsspannung min.: 1.8 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): CHIP-LED-6 · Produktabmessung, Breite: 1.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.55 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtsensor · Typ (Hersteller-Typ): APDS-9005-020 · Weitere technische Daten: Ausführung: Unempfindlich gegen Temperatur- und Spannungsschwankungen, bis 10 klx · Ausgangsstrom: (100 lx) 40 µA · Wellenlänge (Bereich): 500 nm (max) · Wellenlänge (max.): 500 nm

Weitere Suchbegriffe: Umgebungslichtsensor, umgebungslichtsensor, Broadcom, APDS-9005-020, miniatur-smt umgebungslicht-sensor, umgebungslicht-sensor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,21*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,23*
5
€ 5,95*
ab € 0,498*
€ 1,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.