Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1402180-BP Herst.-Nr.: 9070 EAN/GTIN: 4003635090701 |
| |
|
|  |  |
 | Oehlbach 9070 DVI / HDMI Adapter [1x DVI-Stecker 18+1pol. - 1x HDMI-Buchse] Schwarz vergoldete Steckkontakte
Oehlbach Adapter HDMI/W auf DVI/M
Vergoldete Steckkontakte Full HD Videoübertragung mit 1080p High-Speed-HDMI®-Übertragung with Ethernet Dolby True HD Verlustfreie Signalübertragung
Hochwertiger Oehlbach-Adapter zur Verbindung eines vorhandenen HDMI®-Kabels mit einer DVI-Buchse.
Technische Daten: Anschluss-Typ: DVI,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-Stecker 18+1pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Version: DVI-D Single Link,HDMI High Speed · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | DVI-Stecker 18+1pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Version: | DVI-D Single Link | HDMI High Speed | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): | bidirektional | Anschluss-Typ: | DVI | HDMI | Auflösung Video optisch: | 1920 x 1080 Pixel | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, 04003635090701, 4003635090701, Oehlbach, 9070, HS/DVI ADAPTER |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 30,20* | € 34,71* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 32,67* | € 34,72* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 43,64* | € 45,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|