Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Isolationsverstärker Broadcom HCPL-7840-000E Isolierung DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140204-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-7840-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Linear-IC
Optokoppler
Trennverstärker
Linear IC - Isolationsverstärker

Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Differenzial · Bandbreite (-3 db): 100 kHz · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 500 nA · Eingangsspannung (Offset): 300 µV · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Hersteller: Broadcom · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BCL · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Isolationsverstärker · Montageart: Durchführungsloch · Stromausgang/Kanal: 15.50 mA · Typ (Hersteller-Typ): HCPL-7840-000E · Versorgungsspannung einzeln max.: -5.50 V,+5.50 V · Versorgungsspannung einzeln min.: -4.50 V,+4.50 V · Versorgungsstrom: 10.86 mA · Verstärker-Typ: Isolierung

Weitere Suchbegriffe: Trennverstärker Halbleiterbaustein, optokoppler dip8, trennverstärker halbleiterbaustein, Broadcom, HCPL-7840-000E, avago
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 4,55*
€ 6,95*
ab € 3,62*
€ 4,56*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 5,70*
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 6,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVX
0402YD104KAT2A
ab € 0,00577*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,12*
Zubehör
TE Connectivity
H81K0BYA
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG