Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1401950-MU Herst.-Nr.: DS-19232 EAN/GTIN: 4016032329954 |
| |
|
|  |  |
 | KVM-Kabel USB für KVM-Konsolen DIGITUS Original Zubehör Octopus Kabelsätze für DIGITUS Konsolen mit integriertem KVM, für USB / VGA Server Technische Daten: - HDDB15/M <=> HDDB15/M, 1 x USB/M
- Farbe: Schwarz
- Geeignet für DIGITUS TFT-Konsolen mit integriertem KVM und KVM-Switche
- Geeignet für: DS-720xx und DS-23100-1, DS-23200-1, DS-23300-1
- Kaskadierung möglich: false
Weitere Informationen:  |  | Kaskadierung möglich: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 5,55* | € 7,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 5,75* | € 7,77* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 5,75* | € 7,77* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,03* | € 8,14* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 9,02* | € 12,45* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|