Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FCI 71918-126LF Pfosten-Steckverbinder mit Auswurfhebel lang, inkl. Zugentlastungsklemme Rastermaß: 2.54 mm Pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401851-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71918-126LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Messerleiste
Stiftleiste Print-Montage gerade

Polzahl Gesamt 26
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · DIN-Norm: DIN 41651 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herst.-Teilenr.: 71918-126LF · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennspannung: 1500 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 26 · Polzahl je Reihe: 13 · Produkt-Art: Pfosten-Steckverbinder · Produktabmessung, Breite: 52.32 mm · Produktabmessung, Höhe: 26.8 mm · Produktabmessung, Länge: 8.6 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Messerleiste gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Auswurfhebel lang,inkl. Zugentlastungsklemme · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Typ (Hersteller-Typ): IDC Quickie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.6 x 52.32 x 26.8 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
26.8 mm
Produktabmessung, Länge:
8.6 mm
Produktabmessung, Breite:
52.32 mm
1c. Marke:
FCI
Polzahl Gesamt:
26
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Auswurfhebel lang | inkl. Zugentlastungsklemme
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
71918-126LF
Typ (Hersteller-Typ):
IDC Quickie
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
1500 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl (num):
26
Polzahl je Reihe:
13
Steckverbinder-Bauform:
Messerleiste gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
DIN-Norm:
DIN 41651
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste fci, stiftleiste, FCI, 71918-126LF, IDC Quickie, 182-2877, wannenbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,49*
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,58*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,19*
75 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 0,856*
€ 2,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
71600-326LF
ab € 0,717*
Zubehör
Amphenol
71600-026LF
ab € 0,88*
Zubehör
Amphenol
71600-126LF
ab € 0,52*
Zubehör
Amphenol
FC26150-0
ab € 0,95*
Zubehör
Amphenol
FC26150-S
ab € 1,15*
Zubehör
Amphenol
FC26300-0
ab € 1,27*
Zubehör
Amphenol
FC26300-S
ab € 1,44*
Zubehör
Amphenol
FC26600-0
ab € 1,83*
Zubehör
Amphenol
FC26600-S
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.