Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FCI 71600-626LF Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 26 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401825-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71600-626LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC Buchsenleiste

Polzahl Gesamt 26
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herst.-Teilenr.: 71600-626LF · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 26 · Polzahl je Reihe: 13 · Produkt-Art: Pfosten-Steckverbinder · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 33.56 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Zugentlastung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Typ (Hersteller-Typ): IDC Quickie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 33.56 x 6.2 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
33.56 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
1c. Marke:
FCI
Polzahl Gesamt:
26
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
71600-626LF
Typ (Hersteller-Typ):
IDC Quickie
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
1000 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
13
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 1,42*
Lager 102
154
1
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,20*
€ 2,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 33,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.