Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SMD PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27 mm Polzahl: 44 FCI 54020-44030LF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401772-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     54020-44030LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 44 pol
ic sockel
ic sockel plcc20
PLCC-Fassung in SMD-Ausführung

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): SMD PLCC-Fassung · Material: Polyphenylensulfid · Polzahl: 44 · Produktabmessung, Breite: 23.18 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.15 mm · Produktabmessung, Länge: 23.18 mm · Rastermaß: 1.27 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 54020-44030LF

Weitere Suchbegriffe: FCI, 54020-44030LF, Sockets, ic fassung, icfassung
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 1,73*
1
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 1,99*
1
€ 5,95*
ab € 1,067*
€ 2,49*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
8444-11B1-RK-TP
ab € 0,756*
Ähnlich
Mill-Max
940-44-044-24-000000 .
ab € 0,812*
Ähnlich
Multicomp
MC-44PLCC
ab € 0,359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG