Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27 mm Polzahl: 32 FCI 69802-132LF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401750-BP
Hersteller:
     FCI
Herst.-Nr.:
     69802-132LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel plcc20
ic sockel
PLCC-Fassung in SMD-Ausführung

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): SMD PLCC-Fassung · Material: Polyphenylensulfid · Polzahl: 32 · Produktabmessung, Breite: 17.78 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.47 mm · Produktabmessung, Länge: 20.32 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: 69802-132LF

Weitere Suchbegriffe: FCI, 69802-132LF, Sockets, ic fassung, icfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,87*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 1,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG