Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FCI 75869-102LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 14 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401709-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     75869-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Stiftleiste Print-Montage gerade

Polzahl Gesamt 14
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herst.-Teilenr.: 75869-102LF · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 3 A · Pole: 14 · Polzahl Gesamt: 14 · Polzahl je Reihe: 7 · Produkt-Art: Pfosten-Steckverbinder · Produktabmessung, Breite: 9.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.57 mm · Produktabmessung, Länge: 25.48 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Typ (Hersteller-Typ): IDC Quickie · Weitere technische Daten: Goldauflage 0.76µm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25.48 x 9.2 x 9.57 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
9.57 mm
Produktabmessung, Länge:
25.48 mm
Produktabmessung, Breite:
9.2 mm
1c. Marke:
FCI
Polzahl Gesamt:
14
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
75869-102LF
Typ (Hersteller-Typ):
IDC Quickie
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
7
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Pole:
14
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste fci, stiftleiste, flachkabelsteckverbinder 14 polig, FCI, 75869-102LF, IDC Quickie, 771-0054, wannenbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
10
€ 7,95*
ab € 0,583*
€ 0,974*
5
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,02*
Lager 102
264
1
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
71600-114LF
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.