Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FCI Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 2 77317-112-04LF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401678-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     77317-112-04LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
Stiftleiste RM 2,54 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Farbe: Schwarz · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herst.-Teilenr.: 77317-112-04LF · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche: verzinnt · Nennspannung: 1500 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Stiftleiste (Standard) · Produktabmessung, Höhe: 4.83 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Stift-Ø: 0.62 mm · Stiftform: Vierkant · Stiftlänge (Printseitig): 3.05 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 6.80 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Trennbar: Ja · Typ (Hersteller-Typ): Dubox / PV / Bergstik

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.83 mm
Trennbar:
Ja
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
FCI
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Vierkant
Herst.-Teilenr.:
77317-112-04LF
Typ (Hersteller-Typ):
Dubox / PV / Bergstik
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
1500 V
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.62 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.05 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
6.80 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Weitere Suchbegriffe: FCI, 77317-112-04LF, Dubox / PV / Bergstik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,41*
Lager 102
196
1
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.