Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Buchsengehäuse-Kabel Mini-PV Polzahl Gesamt 14 Rastermaß: 2.54 mm 65239-007LF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401542-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65239-007LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
FCI Buchsengehäuse-Kabel Mini-PV Polzahl Gesamt 14 Rastermaß: 2.54 mm 65239-007LF 1 St.

Mini Latch-Gehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 14

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Blau · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastik UL94V-O · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 14 · Polzahl je Reihe: 7 · Produktabmessung, Breite: 17.63 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.08 mm · Produktabmessung, Länge: 13.85 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Serie (Steckverbinder): Mini-PV · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.85 x 17.63 x 5.08 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
5.08 mm
Produktabmessung, Länge:
13.85 mm
Produktabmessung, Breite:
17.63 mm
Marke:
FCI
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
14
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Mini-PV
Herst.-Teilenr.:
65239-007LF
Typ (Hersteller-Typ):
Dubox / PV / Bergstik
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
7
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastik UL94V-O
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 14pol, FCI, 65239-007LF, Dubox / PV / Bergstik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 1,07*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,09*
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,397*
€ 1,172*
Lager 102
362
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
2 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
47711-001LF
ab € 0,239*
Sonstiges
Amphenol
47712-001LF
ab € 0,193*
Sonstiges
Amphenol
47745-001LF
ab € 0,20*
Sonstiges
Amphenol
47745-002LF
ab € 0,22*
Sonstiges
Amphenol
48234-002LF
ab € 0,222*
Sonstiges
Amphenol
48236-002LF
ab € 0,216*
Sonstiges
Amphenol
48237-002LF
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.