Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1400510-BP Herst.-Nr.: 1015643 EAN/GTIN: 6411501224835 |
| |
|
| | |
| Fiskars 1015643 Spaltaxt 725 mm 2400 g
Spaltaxt X25 - XL
Zum Spalten großer Holzscheite Gewicht: 2400 g
Für große Stammstücke mit einem Durchmesser von über 30 cm. Das meistverkaufte Modell. Schwerer Axtkopf gibt extra Schwung für das Spalten sehr großer Stammstücke. Besonders hohe Effizienz für erfahrene Benutzer.
Technische Daten: Gewicht: 2400 g · Produktabmessung, Länge: 725 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 725 mm | Marke: | Fiskars | Gewicht: | 2400 g | Produkt-Art: | Spaltaxt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, holzaxt fiskars, fahrtenbeil, 6411501224835, Fiskars, 1015643, X25 - XL |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 46,37* | € 57,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,15* | € 60,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,01* | € 66,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,37* | € 72,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,96* | € 76,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|