Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler Gatetreiber ACSL-6300-00TE SOIC-16 Offener Kollektor, Schottky geklemmt DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140027-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACSL-6300-00TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Optokoppler Gatetreiber

Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.

Technische Daten:
Abfallzeit: 30 ns · Anstiegszeit: 12 ns · Anzahl Kanäle: 3 · Ausgabetyp: Offener Kollektor,Schottky geklemmt · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · CM(L): 10 kV/µs · Durchlassspannung U(F) max.: 1.8 V · Durchlassspannung U(F) min.: 1.25 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.52 V · Durchlassstrom I(F): 15 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Hersteller: Broadcom · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BCL · Isolationsspannung: 2500 V RMS · Kriechstrecke: 4.5 mm · Leistung (max) P(TOT): 65 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Optokoppler-Typ (Kategorisierung): Optokoppler Gatetreiber · RoHS-konform: Ja · Spannungs-Ausgabe (max): 7 V · Stromausgang/Kanal: 50 mA · Typ (Hersteller-Typ): ACSL-6300-00TE · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 3 V · t(pHL): 100 ns · t(pLH): 100 ns

Weitere Suchbegriffe: Broadcom, ACSL-6300-00TE, avago
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,83*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,85*
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 3,40*
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 3,57*
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.