Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler Phototransistor ACPL-M43T-000E SO-5 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-140010-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-M43T-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
IGBT Module
Optokoppler
fototransistor
Automotive-Optokoppler

Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +125 °C · Durchlassspannung U(F) max.: 1.85 V · Durchlassspannung U(F) min.: 1.25 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.55 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): SO-5 · Hersteller: Broadcom · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BCL · Isolationsspannung: 4000 V RMS · Kriechstrecke: 5 mm · Leistung (max) P(TOT): 100 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Optokoppler-Typ (Kategorisierung): Optokoppler Phototransistor · RoHS-konform: Ja · Serie (Optoelektronik): Automobiltechnik / AEC-Q100,R²Coupler™ · Spannungs-Ausgabe (max): 20 V · Sperrspannung U(R): 5 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 32 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 10 mA · Stromausgang/Kanal: 8 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 100 % · Typ (Hersteller-Typ): ACPL-M43T-000E · Versorgungsspannung max.: 20 V · Versorgungsspannung min.: 3 V

Weitere Suchbegriffe: Broadcom, ACPL-M43T-000E, avago
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,73*
€ 2,06*
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,37*
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,70*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,79*
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.