Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 0403407 Abschlusswiderstand für F-Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1399004-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     0403407
EAN/GTIN:
     4011376713292
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
F-Stecker
abschlusswiderstand
Renkforce 0403407 Abschlusswiderstand für F-Stecker 1 St.

CFA 11 F-Abschlusswiderstand

Abschlusswiderstände werden benötigt um Störeinflüsse durch offene Systeme durch freie Anschlüsse z.B. am Multischalter, Antennendosen, LNB's oder sonstigen F-Anschlüssen im Sat-System zu vermeiden. Der F-Abschlusswiderstand wird einfach auf den freien F-Anschluß geschraubt um das System zu schließen.

Technische Daten:
Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Besonderheiten: für F-Stecker

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Renkforce
Impedanz (Integer):
75 Ω
Kabel-Besonderheiten:
für F-Stecker
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschlusswiderstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050003659444, 04011376713292, 4011376713292, Renkforce, 0403407
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 2,28*
Lager 102
143
1
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,30*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,88*
€ 5,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.