Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LPL35X1 CBL10 LED Arbeitsleuchte EEK: F (A - G) netzbetrieben 5 W 330 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-1398941-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LPL35X1
EAN/GTIN:
     8727900394214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
SMD-LED
230v led arbeitsleuchte ip54
Philips LPL35X1 CBL10 LED Arbeitsleuchte EEK: F (A - G) netzbetrieben 5 W 330 lm

LED-Arbeitsleuchte CBL10 mit Kabel

12 Hochleistungs-SMD-LEDs
Lichtleistung 330 Lumen
Weites 120° Leuchtfeld
Natürliches weißes Licht mit 6000 K
Einschiebbare und drehbarer Haken
Angenehm griffiger und rutschfester Halt
Energieeffizienzklasse A+

Die leistungsstarken, hochwertigen Arbeitsleuchten von Philips sind robust und leuchtstark und bringen Helligkeit dorthin, wo sie im Berufsalltag am meisten benötigt wird. Die handliche, kompakte LED-Arbeitsleuchte CBL10 ist das perfekte Werkzeug für die verschiedensten Inspektions- und Reparaturaufgaben. Die leuchtstarke LED-Lampe mit 120° Abstrahlwinkel bietet eine gute Ausleuchtung der Arbeitsfläche. Der um 360° drehbare Haken ermöglicht Arbeiten, bei denen beide Hände benötigt werden.

Ausstattung:
Wasser- und staubgeschützt (IP 54) · Hohe Stoßfestigkeit (IK 07) · 5 m Kabel · Gewicht ohne Kabel nur 195 g · 12 Hochleistungs-SMD-LEDs · Lichtleistung 330 Lumen · Weites 120° Leuchtfeld · Natürliches weißes Licht mit 6000 K Farbtemperatur · Freihändige Nutzung durch einschiebbaren und drehbaren Haken · Angenehm griffiger und rutschfester Halt durch Soft-Grip-Griff · Konzipiert für den professionellen Werkstatteinsatz sowie für alle Hand- und Heimwerker.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Anzahl LEDs (Details): 12 · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Haken zum Hängen · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Gewicht: 195 g · Leistung: 5 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 330 lm · Produktabmessung, Breite: 4.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 3.5 mm · Schutzklasse: IP54 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 3.5 x 4.2 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
3.5 mm
Produktabmessung, Breite:
4.2 mm
Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Marke:
Philips
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Haken zum Hängen
Lichtstrom (Lumen):
330 lm
Leistung:
5 W
Anzahl LEDs (Details):
12
Schutzklasse:
IP54
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
195 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe led, arbeitslampe, 8727900394214, Philips, LPL35X1, CBL10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,45*
€ 48,50*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 40,64*
€ 48,52*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 86,89*
€ 100,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.