Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 1 Öffner, 1 Schließer WEG RW17-1D3-D063 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398534-MU
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12450901
EAN/GTIN:
     7909158061075
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Motorschutzrelais 1 Öffner,1 Schließer WEG RW17-1D3-D063 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Einstellbereich Strom (max.): 6.3 A · Einstellbereich Strom (min.): 4 A · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 71.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 83.5 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Passend für/Anbau an: WEG Kompaktschütz CWC07

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 71.5 x 83.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
83.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
71.5 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Einstellbereich (Strom):
4 - 6.3 A
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
RW17-1D3-D063
Einstellbereich Strom (max.):
6.3 A
Einstellbereich Strom (min.):
4 A
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzrelais
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais, 02050003659017, WEG, 12450901, RW17-1D3-D063, 122-0755
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,38*
€ 27,09*
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 32,83*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 32,85*
9 Tage
3
€ 6,99*
ab € 39,52*
€ 52,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
CSW-BHF437
€ 6,39*
Zubehör
WEG
CWC07-10-30D24
€ 17,95*
Zubehör
WEG
MPW18-3-D063
€ 37,62*
Zubehör
WEG
12680889
€ 73,42*
Zubehör
WEG
ECC0-SD
€ 12,38*
Zubehör
WEG
MPW40-3-D063
€ 76,63*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38
€ 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.