Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Kombination 1 Schließer, 2 Öffner WEG OSW1-C9-C7D24-ET 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398526-BP
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12243223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination 5,5...
stern-dreieck-schützkombination
Stern-Dreieck-Kombination 1 Schließer,2 Öffner WEG OSW1-C9-C7D24-ET 1 St.

Stern-Dreieck-Kombination

Stern-Dreieck-Kombination zum Schalten von Elektromotoren. Sie ist komplett verdrahtet und geprüft, mit elektrischer Verriegelung, Umschaltzeit bis 30 s. Das Netzschütz hat einen freien Hilfskontakt als Schließer und die beiden anderen Schütze je einen Öffner. Weitere Hilfskontaktblöcke und Löschglieder sind frontseitig steckbar. Motorschutz-Leistungsschalter MPW18, MPW40 oder Motorschutzrelais RW17 sind geeignete Schutzeinrichtungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Funktionen (Relais): Stern-Dreieck · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,2 Öffner · Leistung: 5.5 kW · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 154 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 52 mm · Schaltstrom (max.): 12 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Frequenz: 50/60 Hz

Hinweis:
Achtung! Bei einem nicht steckerfertigen Gerät dürfen Anschluss und Installation nur von einem Fachmann (z.B. Elektriker) durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 154 x 58 x 52 mm
Produktabmessung, Tiefe:
52 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
154 mm
Marke:
WEG
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 2 Öffner
Funktionen (Relais):
Stern-Dreieck
Typ (Hersteller-Typ):
OSW1-C9-C7D24-ET
Nennspannung:
230 V
Schaltstrom (max.):
12 A
Leistung:
5.5 kW
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Stern-Dreieck-Kombination
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WEG, 12243223, OSW1-C9-C7D24-ET, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,71*
€ 211,36*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 166,94*
€ 211,37*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 306,58*
€ 363,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,37*
€ 251,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,08*
€ 214,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.