Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG DIC0-1 C33 Diode für Schütz Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398523-MU
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12500637
EAN/GTIN:
     7909158187638
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
WEG DIC0-1 C33 Diode für Schütz Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.

Löschglied für Kompaktschütze CWC0 und Hilfsschütze CWCA

Für frontseitigen Anbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss · Montageart (Relais): Fronteinbau · Passend für Marke (Relais): Weg · Passend für Serie (Relais): Weg Serie CWC07,Weg Serie CWC09,Weg Serie CWC12,Weg Serie CWC16,Weg Serie CWCA0 · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 600 V/DC · Steuerspannung (min.): 12 V/DC · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Marke (Relais):
Weg
Passend für Serie (Relais):
Weg Serie CWC07 | Weg Serie CWC09 | Weg Serie CWC12 | Weg Serie CWC16 | Weg Serie CWCA0
Steuerspannungs-Bereich:
12 - 600 V/DC
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss
Montageart (Relais):
Fronteinbau
Typ (Hersteller-Typ):
DIC0-1 C33
Steuerspannung (max.):
600 V/DC
Steuerspannung (min.):
12 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Diode für Schütz
Weitere Suchbegriffe: 02050003658904, WEG, 12500637, DIC0-1 C33, 122-0991
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,45*
€ 6,91*
1
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 10,15*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,16*
7 Tage
6
2
€ 6,99*
ab € 12,75*
€ 18,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
BFC0-31
€ 18,70*
Zubehör
WEG
CWC09-10-30C03
€ 22,90*
Zubehör
WEG
MPW40-3-U010
€ 45,22*
Zubehör
WEG
TEC0-U010S-E05
€ 73,69*
Zubehör
WEG
BFC0-11
€ 6,04*
Zubehör
WEG
MPW18-3-U001
€ 35,74*
Zubehör
WEG
RW17-1D3-U004
€ 27,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.