Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG DIC0-1 C33 Diode für Schütz Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398523-BP
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12500637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
WEG DIC0-1 C33 Diode für Schütz Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.

Löschglied für Kompaktschütze CWC0 und Hilfsschütze CWCA

Für frontseitigen Anbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss · Montageart (Relais): Fronteinbau · Passend für Marke (Relais): Weg · Passend für Serie (Relais): Weg Serie CWC07,Weg Serie CWC09,Weg Serie CWC12,Weg Serie CWC16,Weg Serie CWCA0 · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 600 V/DC · Steuerspannung (min.): 12 V/DC · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Marke (Relais):
Weg
Passend für Serie (Relais):
Weg Serie CWC07 | Weg Serie CWC09 | Weg Serie CWC12 | Weg Serie CWC16 | Weg Serie CWCA0
Steuerspannungs-Bereich:
12 - 600 V/DC
Marke:
WEG
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss
Montageart (Relais):
Fronteinbau
Typ (Hersteller-Typ):
DIC0-1 C33
Steuerspannung (max.):
600 V/DC
Steuerspannung (min.):
12 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Diode für Schütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WEG, 12500637, DIC0-1 C33, 122-0991, schütz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 9,03*
€ 8,95*
ab € 6,27*
€ 9,27*
€ 6,90*
ab € 6,52*
€ 11,79*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,74*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 17,88*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12450900
ab € 25,73*
Zubehör
WEG
12429317
ab € 25,47*
Zubehör
WEG
BFC0-11
ab € 7,41*
Zubehör
WEG
BFC0-31
ab € 11,91*
Zubehör
WEG
CWC09-10-30C03
ab € 28,82*
Zubehör
WEG
MPW40-3-U010
ab € 63,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.