Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWCI09-01-30D24 Wendeschütz 6 Schließer 4 kW 230 V/AC 9 A mit Hilfskontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398519-MU
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12680854
EAN/GTIN:
     7909158547654
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
WEG CWCI09-01-30D24 Wendeschütz 6 Schließer 4 kW 230 V/AC 9 A mit Hilfskontakt 1 St.

Kompakte Wendeschütz-Kombination CWCI09

Leistung 4 kW

Wendeschütz-Kombination mit mechanischer Verriegelung, zum Schalten von Elektromotoren mit zwei Drehrichtungen. Gebaut und geprüft nach IEC/EN60947 bzw. DIN VDE 0660, erfüllt Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA und GOST. Hilfskontakte und Löschglieder sind frontseitig steckbar. Bei Anbau des Verdrahtungssatzes ECC0-R werden Hauptstromkreis und elektrische Verriegelung verbunden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Dauerstrom (max.): 20 A · Hilfskontaktart: 2 Öffner · Kontaktart (LOV): 6 Schließer · Laststrom: 9 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 Schaltspiele · Leistung: 4 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 230 V/AC · Polzahl (LOV): 6polig · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 59 mm · Relais-Besonderheiten: mit Hilfskontakt · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Angaben zur Leistung beziehen sich auf die Bemessungsbetriebsleistung, Gebrauchskategorie AC-3/415 V.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 58 x 59 mm
Produktabmessung, Tiefe:
59 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
2 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
6 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Pol-Zahl:
6polig
Relais-Besonderheiten:
mit Hilfskontakt
Typ (Hersteller-Typ):
CWCI09-01-30D24
Nennspannung:
230 V/AC
Dauerstrom (max.):
20 A
Laststrom:
9 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
4 kW
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wendeschütz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Umschaltschütz, Wendeschütz, hauptschütz, 02050003658867, WEG, 12680854, CWCI09-01-30D24, 122-1023
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,45*
€ 66,47*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 49,55*
€ 66,48*
€ 8,95*
ab € 67,22*
€ 88,56*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 76,15*
€ 97,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
CWCI09-01-30D13
€ 89,53*
Zubehör
WEG
ECC0-R
€ 10,18*
Zubehör
WEG
MPW18-3-U010
€ 38,27*
Zubehör
WEG
MPW40-3-U010
€ 45,25*
Zubehör
WEG
TEC0-U010S-E05
€ 73,79*
Zubehör
WEG
BFC0-11
€ 6,01*
Zubehör
WEG
12450905
€ 26,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.