Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
WEG CWCI07-01-30C03 Wendeschütz 6 Schließer 3 kW 24 V/DC 7 A mit Hilfskontakt 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1398511-MU
Hersteller:
WEG
Herst.-Nr.:
12680890
EAN/GTIN:
7909158547104
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
WEG CWCI07-01-30C03 Wendeschütz 6 Schließer 3 kW 24 V/DC 7 A mit Hilfskontakt 1 St.
Kompakte Wendeschütz-Kombination CWCI07
Leistung 3 kW
Wendeschütz-Kombination mit mechanischer Verriegelung, zum Schalten von Elektromotoren mit zwei Drehrichtungen. Gebaut und geprüft nach IEC/EN60947 bzw. DIN VDE 0660, erfüllt Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA und GOST. Hilfskontakte und Löschglieder sind frontseitig steckbar. Bei Anbau des Verdrahtungssatzes ECC0-R werden Hauptstromkreis und elektrische Verriegelung verbunden.
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Dauerstrom (max.): 18 A · Hilfskontaktart: 2 Öffner · Kontaktart (LOV): 6 Schließer · Laststrom: 7 A · Lebensdauer (elektrisch): 10 x 10
6
Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 12 x 10
6
Schaltspiele · Leistung: 3 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 24 V/DC · Polzahl (LOV): 6polig · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 59 mm · Relais-Besonderheiten: mit Hilfskontakt · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Hinweis:
Angaben zur Leistung beziehen sich auf die Bemessungsbetriebsleistung, Gebrauchskategorie AC-3/415 V.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 58 x 59 mm
Produktabmessung, Tiefe:
59 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
2 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
6 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Pol-Zahl:
6polig
Relais-Besonderheiten:
mit Hilfskontakt
Typ (Hersteller-Typ):
CWCI07-01-30C03
Nennspannung:
24 V/DC
Dauerstrom (max.):
18 A
Laststrom:
7 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
3 kW
Lebensdauer (mechanisch):
12 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wendeschütz
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Relais
>
Sonstige Relais
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
Umschaltschütz
,
Wendeschütz
,
hilfskontaktblock 2 öffner
,
hauptschütz
,
02050003658782
,
WEG
,
12680890
,
CWCI07-01-30C03
,
122-1029
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 55,07*
€ 73,97*
Lager 615
Frei Haus
ab € 55,55*
€ 80,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 74,35*
€ 97,48*
Lager 1039
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 98,93*
€ 124,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG ECC0-R Nicht kategorisiert
WEG
ECC0-R
€ 10,21*
Zubehör
WEG MPW18-3-D063 Nicht kategorisiert
WEG
MPW18-3-D063
€ 37,76*
Zubehör
WEG TEC0-U010S-E05 Nicht kategorisiert
WEG
TEC0-U010S-E05
€ 73,69*
Zubehör
WEG BFC0-11 Hilfsschalterblock Passend für Marke (Relais): Weg 1St.
WEG
12499350
€ 6,04*
Zubehör
WEG CWCI0 Wendeschütz 24 V ac-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 7 A 3 kW 3 Schließer Umkehrend 1-Hilfskontakte
WEG
CWCI07-01-30D02
€ 83,73*
Zubehör
WEG Motorschutzrelais 1 Öffner, 1 Schließer RW17-1D3-D063 1St.
WEG
12450901
€ 27,06*
Zubehör
WEG MPW40 Motorschutzschalter, 4 → 6,3 A 97mm x 45mm
WEG
MPW40-3-D063
€ 76,67*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.