Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWCA0-40-00D24S Schütz 230 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398500-MU
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12683054
EAN/GTIN:
     7909158552702
Suchbegriffe:
02050003658676
WEG
12683054
CWCA0-40-00D24S
WEG CWCA0-40-00D24S Schütz 230 V/AC 1 St.

Kompakt-Hilfsschütz CWCA, schraubenlose Klemmtechnik

Hilfsschütz mit schraubenloser Klemmtechnik für Steuerungs- und Verriegelungsaufgaben. Es ist baugleich mit den Leistungsschützen. Gebaut und geprüft nach IEC/EN 60947 bzw. DIN VDE 0660, erfüllt die Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA und GOST. Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kleinen Spannungen und Strömen. Im Grundgerät stehen 4 Kontakte zur Verfügung, die durch frontseitig montierbare Hilfsschalterblöcke auf max. 8 Kontakte erweitert werden können.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Dauerstrom (max.): 10 A · Hilfskontaktart: 4 Schließer · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 Schaltspiele · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 230 V/AC · Pol-Zahl: 4polig · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 54.4 mm · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 60 x 54.4 mm
Produktabmessung, Tiefe:
54.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
4 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Montageart (Relais):
Hutschiene
Pol-Zahl:
4polig
Typ (Hersteller-Typ):
CWCA0-40-00D24S
Nennspannung:
230 V/AC
Dauerstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: schütz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 23,06*
€ 33,49*
9 Tage
10
€ 6,99*
ab € 39,64*
€ 53,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.