Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWCA0-22-00C03S Schütz 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398490-MU
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12918441
EAN/GTIN:
     7894171375929
Suchbegriffe:
07894171375929
02050003658577
7894171375929
WEG
WEG CWCA0-22-00C03S Schütz 24 V/DC 1 St.

Kompakt-Hilfsschütz CWCA, schraubenlose Klemmtechnik

Hilfsschütz mit schraubenloser Klemmtechnik für Steuerungs- und Verriegelungsaufgaben. Es ist baugleich mit den Leistungsschützen. Gebaut und geprüft nach IEC/EN 60947 bzw. DIN VDE 0660, erfüllt die Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA und GOST. Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kleinen Spannungen und Strömen. Im Grundgerät stehen 4 Kontakte zur Verfügung, die durch frontseitig montierbare Hilfsschalterblöcke auf max. 8 Kontakte erweitert werden können.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Dauerstrom (max.): 10 A · Hilfskontaktart: 2 Schließer,2 Öffner · Lebensdauer (elektrisch): 10 x 106 Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 12 x 106 Schaltspiele · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 24 V/DC · Pol-Zahl: 4polig · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 54.4 mm · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 60 x 54.4 mm
Produktabmessung, Tiefe:
54.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
2 Schließer | 2 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Montageart (Relais):
Hutschiene
Pol-Zahl:
4polig
Typ (Hersteller-Typ):
CWCA0-22-00C03S
Nennspannung:
24 V/DC
Dauerstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
12 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: 12918441
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.