Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWCA0-13-00D24S Schütz 230 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398488-MU
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12683053
EAN/GTIN:
     7909158552474
Suchbegriffe:
02050003658553
WEG
12683053
CWCA0-13-00D24S
WEG CWCA0-13-00D24S Schütz 230 V/AC 1 St.

Kompakt-Hilfsschütz CWCA, schraubenlose Klemmtechnik

Hilfsschütz mit schraubenloser Klemmtechnik für Steuerungs- und Verriegelungsaufgaben. Es ist baugleich mit den Leistungsschützen. Gebaut und geprüft nach IEC/EN 60947 bzw. DIN VDE 0660, erfüllt die Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA und GOST. Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kleinen Spannungen und Strömen. Im Grundgerät stehen 4 Kontakte zur Verfügung, die durch frontseitig montierbare Hilfsschalterblöcke auf max. 8 Kontakte erweitert werden können.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Dauerstrom (max.): 10 A · Hilfskontaktart: 1 Schließer,3 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 Schaltspiele · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 230 V/AC · Polzahl (LOV): 4polig · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 54.4 mm · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 60 x 54.4 mm
Produktabmessung, Tiefe:
54.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Schließer | 3 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Montageart (Relais):
Hutschiene
Pol-Zahl:
4polig
Typ (Hersteller-Typ):
CWCA0-13-00D24S
Nennspannung:
230 V/AC
Dauerstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: schütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19,83*
€ 28,87*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 28,88*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 33,28*
€ 44,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.