Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWCA0-13-00D24 Schütz 230 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398487-MU
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12680434
EAN/GTIN:
     7909158545537
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
WEG CWCA0-13-00D24 Schütz 230 V/AC 1 St.

Kompakt-Hilfsschütz CWCA

Das Hilfsschütz CWCA ist für Steuerungs- und Verriegelungsaufgaben entwickelt. Es ist baugleich mit den Leistungsschützen. Gebaut und geprüft nach IEC/EN 60947 bzw. DIN VDE 0660, erfüllt die Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA und GOST. Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kleinen Spannungen und Strömen. Im Grundgerät stehen 4 Kontakte zur Verfügung, die durch frontseitig montierbare Hilfsschalterblöcke auf max. 8 Kontakte erweitert werden können.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Dauerstrom (max.): 10 A · Hilfskontaktart: 1 Schließer,3 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 Schaltspiele · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 230 V/AC · Polzahl (LOV): 4polig · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 52 mm · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 58 x 52 mm
Produktabmessung, Tiefe:
52 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Schließer | 3 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Montageart (Relais):
Hutschiene
Pol-Zahl:
4polig
Typ (Hersteller-Typ):
CWCA0-13-00D24
Nennspannung:
230 V/AC
Dauerstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais, 02050003658546, WEG, 12680434, CWCA0-13-00D24, 122-1018
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 31,99*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 32,00*
€ 8,95*
ab € 30,03*
€ 42,28*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 37,34*
€ 50,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
RCC0-5 D84
€ 10,32*
Zubehör
WEG
TEC0-U010S-E05
€ 73,69*
Zubehör
WEG
CIC0
€ 7,12*
Zubehör
WEG
12499378
€ 9,72*
Zubehör
WEG
12499385
€ 12,31*
Zubehör
WEG
BIC0
€ 8,47*
Zubehör
WEG
MPW18-3-U001
€ 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.