Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWC09-01-30D24 Schütz 3 Schließer 4 kW 230 V/AC 9 A mit Hilfskontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398475-MU
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12487343
EAN/GTIN:
     7909158141272
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
WEG CWC09-01-30D24 Schütz 3 Schließer 4 kW 230 V/AC 9 A mit Hilfskontakt 1 St.

Kompaktschütz CWC09

Leistung 4 kW

Schütz CWC0 zum Schalten von Elektromotoren. Mit technisch und mechanisch abgestimmten Motorschutz-Leistungsschaltern MPW und Motorschutzrelais RW lassen sich schnell kompakte Motorstarter aufbauen. Gebaut und geprüft nach IEC/EN60947 bzw. DIN VDE 0660, erfüllt Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA und GOST. Hilfskontakte und Löschglieder sind frontseitig steckbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Dauerstrom (max.): 20 A · Hilfskontaktart: 1 Öffner · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 9 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 Schaltspiele · Leistung: 4 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 230 V/AC · Polzahl (LOV): 3polig · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 52 mm · Relais-Besonderheiten: mit Hilfskontakt · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Angaben zur Leistung beziehen sich auf die Bemessungsbetriebsleistung, Gebrauchskategorie AC-3/415 V.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 58 x 52 mm
Produktabmessung, Tiefe:
52 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Pol-Zahl:
3polig
Relais-Besonderheiten:
mit Hilfskontakt
Typ (Hersteller-Typ):
CWC09-01-30D24
Nennspannung:
230 V/AC
Dauerstrom (max.):
20 A
Laststrom:
9 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
4 kW
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: 02050003658423, WEG, 12487343, CWC09-01-30D24, schütz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,36*
€ 19,26*
Frei Haus
ab € 20,42*
€ 28,62*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 29,37*
€ 41,51*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 51,91*
€ 68,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.