Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWC07-01-30C03S Schütz 3 Schließer 3 kW 24 V/DC 7 A mit Hilfskontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398466-MU
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12681951
EAN/GTIN:
     7909158549023
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
WEG CWC07-01-30C03S Schütz 3 Schließer 3 kW 24 V/DC 7 A mit Hilfskontakt 1 St.

Kompaktschütz CWC07, schraubenlose Klemmtechnik,

Leistung 3 kW

Schütz mit schraubenloser Klemmtechnik zum Schalten von Elektromotoren. Mit technisch und mechanisch abgestimmten Motorschutz-Leistungsschaltern MPW und Motorschutzrelais RW lassen sich schnell kompakte Motorstarter aufbauen. Gebaut und geprüft nach IEC/EN60947 bzw. DIN VDE 0660, erfüllt die Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA und GOST. Hilfsschalterblöcke und Löschglieder sind frontseitig steckbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Dauerstrom (max.): 18 A · Hilfskontaktart: 1 Öffner · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 7 A · Lebensdauer (elektrisch): 10 x 106 Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 12 x 106 Schaltspiele · Leistung: 3 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 24 V/DC · Pol-Zahl: 3polig · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 54.4 mm · Relais-Besonderheiten: mit Hilfskontakt · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Angaben zur Leistung beziehen sich auf die Bemessungsbetriebsleistung, Gebrauchskategorie AC-3/415 V.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 60 x 54.4 mm
Produktabmessung, Tiefe:
54.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Pol-Zahl:
3polig
Relais-Besonderheiten:
mit Hilfskontakt
Typ (Hersteller-Typ):
CWC07-01-30C03S
Nennspannung:
24 V/DC
Dauerstrom (max.):
18 A
Laststrom:
7 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
3 kW
Lebensdauer (mechanisch):
12 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: 02050003658331, WEG, 12681951, CWC07-01-30C03S, schütz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 26,12*
€ 37,79*
10 Tage
5
€ 6,99*
ab € 43,02*
€ 56,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.