Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG BFCA-13 Hilfsschalterblock Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398444-MU
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12499381
EAN/GTIN:
     7909158164295
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
WEG BFCA-13 Hilfsschalterblock Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.

Hilfskontaktblock für Hilfsschütze CWCA

Für frontseitigen Anbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Dauerstrom (max.): 10 A · Hilfskontaktart: 1 Schließer,3 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 Schaltspiele · Montageart (Relais): Fronteinbau · Passend für Marke (Relais): Weg · Passend für Serie (Relais): Weg Serie CWCA0 · Pol-Zahl: 4polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Marke (Relais):
Weg
Passend für Serie (Relais):
Weg Serie CWCA0
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Schließer | 3 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Montageart (Relais):
Fronteinbau
Pol-Zahl:
4polig
Typ (Hersteller-Typ):
BFCA-13
Dauerstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: 02050003658119, WEG, 12499381, BFCA-13, 122-0949
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 14,82*
1
€ 8,95*
ab € 12,60*
€ 18,63*
9 Tage
20
2
€ 6,99*
ab € 17,89*
€ 24,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
CWCA0-22-00D24
€ 21,90*
Zubehör
WEG
ECC0-R
€ 10,14*
Zubehör
WEG
MPW18-3-U010
€ 38,45*
Zubehör
WEG
CWCA0-40-00C03
€ 25,87*
Zubehör
WEG
MPW40-3-U001
€ 50,57*
Zubehör
WEG
TDC0-U060S-E09
€ 91,92*
Zubehör
WEG
VRC0-3 E50
€ 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.