Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG BFCA-02 Hilfsschalterblock Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398438-MU
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12499378
EAN/GTIN:
     7909158165964
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 2 öffner
WEG BFCA-02 Hilfsschalterblock Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.

Hilfskontaktblock für Hilfsschütze CWCA

Für frontseitigen Anbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Dauerstrom (max.): 10 A · Hilfskontaktart: 2 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 Schaltspiele · Montageart (Relais): Fronteinbau · Passend für Marke (Relais): Weg · Passend für Serie (Relais): Weg Serie CWCA0 · Pol-Zahl: 2polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Marke (Relais):
Weg
Passend für Serie (Relais):
Weg Serie CWCA0
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
2 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Montageart (Relais):
Fronteinbau
Pol-Zahl:
2polig
Typ (Hersteller-Typ):
BFCA-02
Dauerstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 02050003658058, WEG, 12499378, BFCA-02, 122-0946
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,66*
1
€ 8,95*
ab € 7,89*
€ 11,66*
9 Tage
20
3
€ 6,99*
ab € 11,65*
€ 16,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
CWCA0-22-00D24
€ 21,97*
Zubehör
WEG
ECC0-R
€ 10,14*
Zubehör
WEG
MPW18-3-U010
€ 37,90*
Zubehör
WEG
RCC0-4 D63
€ 6,04*
Zubehör
WEG
CWCA0-40-00C03
€ 25,94*
Zubehör
WEG
TDC0-U060S-E09
€ 91,29*
Zubehör
WEG
VRC0-3 E50
€ 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.