Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Radschraubenkappe Passend für (Schraubengröße) 19 mm Schwarz Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1397068-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     82928
EAN/GTIN:
     4007928829283
Suchbegriffe:
Radmutternabdeckung
Radmutternkappen
Radschraubenabdeckung
Radschraubenkappen
HP Autozubehör Radschraubenkappe Passend für (Schraubengröße) 19 mm Schwarz Kunststoff

Radmutternkappen

20 Stück
Schützen die original Radschrauben

Heben jedes Fahrzeug optisch hervor. Bei Alufelgen werden mit diesen Schraubenabdeckungen die unschönen Schrauben verdeckt. Somit kommt der volle Glanz der Alufelgen zur Geltung.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): für 19 mm Radschrauben · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Passend für (Schraubengröße): 19 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
schwarz
Passend für (Schraubengröße):
19 mm
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
für 19 mm Radschrauben
Produkt-Art:
Radschraubenkappe
Weitere Suchbegriffe: radmutternabdeckung, HP Autozubehör, 82928, Rallye-Caps Schwarz 19 mm - 20 Stck, Radmuttern-Kappen, Autozubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 9,54*
Lager 102
83
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 9,56*
7 Tage
83
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,39*
€ 15,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.