Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board UDOO Dual S975-B000-2100-C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396962-BP
Hersteller:
     UDOO
Herst.-Nr.:
     Dual S975-B000-2100-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
UDOO Dual Mini-PC

Das UDOO ist ein Mini-PC mit einem eingebetteten Arduino™-kompatiblen-Board, das sowohl mit dem Android™- als auch mit dem Linux-Betriebssystem verwendet werden kann. Das leistungsstarke Prototyping-Board wird zur Software-Entwicklung benötigt. UDOO ist eine kostengünstige Open-Hardware-Plattform mit einem ARM® i.MX6-Freescale-Prozessor und einem mit Arduino™-Due-kompatiblen-Teil, der auf dem ATMEL-SAM3X-ARM®-Prozessor basiert.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-A9 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: UDOO · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): Freescale i.MX6 DualLite · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): Dual S975-B000-2100-C2

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: UDOO, Dual S975-B000-2100-C2, 1485-1000-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 153,78*
€ 159,23*
Frei Haus
ab € 143,66*
€ 163,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.