Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 30440 Wurfzelt selbstaufstellend Tarnzelt 116 cm x 116 cm x 193 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396820-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     30440
EAN/GTIN:
     4042504304402
Suchbegriffe:
Tarnzelt
Berger & Schröter 30440 Wurfzelt selbstaufstellend Tarnzelt 116 cm x 116 cm x 193 cm 1 St.

Tarnzelt Pop-Up camouflage

Baut sich praktisch selbst auf und ist leicht zu tragen
Wasserabweisender Spezialstoff
Mit 3 Fenstern und 1 Tür, verschließbar mit Reißverschlüssen

Zeltschirm in Tarnfarbe für Tierbeobachtungen, Jagd oder als Spielzelt. Baut sich in Sekunden durch Federstahlstäbe praktisch selbst auf. Bietet Schutz vor schlechtem Wetter, schließt Gerüche ein, verhindert ungewollte Schatten, ist schnell wieder klein zusammenfaltbar und leicht zu tragen. Ohne Boden.

Technische Daten:
Gewicht: 4500 g · Herstellerfarbe: Camouflage · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 116 cm · Produktabmessung, Höhe: 193 cm · Produktabmessung, Länge: 116 cm · Weitere technische Daten: Abm. zusammengefaltet (Ø x H) 59 x 6 cm · Zelt-Besonderheiten: selbstaufstellend

Lieferumfang:
Tarnzelt · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 116 x 116 x 193 cm
Herstellerfarbe:
Camouflage
Produktabmessung, Höhe:
193 cm
Produktabmessung, Länge:
116 cm
Produktabmessung, Breite:
116 cm
Marke:
Berger & Schröter
Farbe:
mehrfarbig
Material:
Polyester
Zelt-Besonderheiten:
selbstaufstellend
Gewicht:
4500 g
Produkt-Art:
Wurfzelt
Weitere Suchbegriffe: 4042504304402, Berger & Schröter, 30440, Tarnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 94,46*
€ 119,81*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 144,70*
€ 179,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.